ミニター
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06986507
品番
BC1325
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7244
材質
超硬合金
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅