ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06986674
品番
BC4183
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
19
全長(mm)
64.5
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7383
材質
超硬合金
質量(g)
25
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅