曜日別特売
BC4405 ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.7 ミニター 06986762

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃長(mm)12.7
全長(mm)56.5
トラスコ品番852-7439
内容量1本注文コード06986762品番BC4405
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6材質超硬合金刃長(mm)12.7全長(mm)56.5トラスコ品番852-7439質量(g)32対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする