ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ6.4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06986988
品番
BC2302
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.4
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃長(mm)
9.6
全長(mm)
42
トラスコ品番
852-7342
質量(g)
7
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅