ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
19
19
17
15
8
全長(mm)
64
64
51
60
55
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987024
品番
BC4104
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
19
全長(mm)
64
トラスコ品番
852-7362
質量(g)
28
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅