ミニター
ミニモ 超硬カッター スラルカット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
6
刃径(Φmm)
6
6
6.4
刃長(mm)
14
13
12
14
6.4
17
16
20
18
10
6
全長(mm)
52
51
51.5
52
37.5
52.5
50.5
60.5
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987182
品番
BC1601
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
14
全長(mm)
52
トラスコ品番
852-7287
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅