ミニター
ミニモ 超硬カッター スラルカット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
軸径(Φmm)
3
2.34
3
6
刃径(Φmm)
6.4
6
6.4
刃長(mm)
6.4
13
12
14
6.4
17
16
20
18
10
6
全長(mm)
37.5
51
51.5
52
37.5
52.5
50.5
60.5
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987198
品番
BC2373
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.4
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃長(mm)
6.4
全長(mm)
37.5
トラスコ品番
498-8558
形状
円形
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅