曜日別特売
BC4103 ミニモ 超硬カッター スラルカット ミニター 06987216

ミニモ 超硬カッター スラルカット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
刃長(mm)17
全長(mm)51.5
内容量1本注文コード06987216品番BC4103
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)6材質超硬合金刃長(mm)17全長(mm)51.5トラスコ品番852-7361質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06987225
2018-09-26
用途: 研磨仕上げ

金額は驚く値段、切れ味は驚く、中々無いと思う商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする