ミニター
ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ2.3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
刃長(mm)
15
5.3
5.5
5
4
15
12
トラスコ品番
498-7951
852-7248
498-7799
852-7250
852-7251
852-7252
852-7253
852-7266
498-7951
498-7977
498-7985
852-7274
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987383
品番
BC1513
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.3
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
15
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-7951
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅