ミニター
ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
13
13
12
14
全長(mm)
51
51
51.5
49.5
52
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06987435
品番
BC1563
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
51
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7278
材質
超硬合金
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅