ミニター
ミニモ 超硬カッター リーマー Φ2.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06987496
品番
BC1622
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.3
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
刃長(mm)
10
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-8035
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅