SA6254 ミニモ EDMストーンチップ#320 3×13mm ミニター 06987916

ミニモ EDMストーンチップ#320 3×13mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード06987916品番SA6254
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)50粒度320砥粒WAトラスコ品番852-9418質量(g)51対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする