ミニター
ミニモ EDMストーンチップ#400 3×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06987934
品番
SA6255
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
50
粒度
400
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9419
質量(g)
47
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス