※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#400 1×4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06988792
品番
RD3202
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
4
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
499-9835
質量(g)
2
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス