曜日別特売
SA7411 ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm ミニター 06988862

ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06988862品番SA7411
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。

用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)4粒度200トラスコ品番852-9467長さ(mm)50厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする