※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06988975
品番
RD1002
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
120
砥粒
PA
トラスコ品番
499-8553
質量(g)
55
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス