※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×13mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
120
120
252
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
06989018
品番
RD1034
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
PA
トラスコ品番
499-8626
質量(g)
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス