曜日別特売
RD1005 ミニモ ピンクストーン PA#400 3×6mm ミニター 06989063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ピンクストーン PA#400 3×6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード06989063品番RD1005
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度400砥粒PAトラスコ品番499-8588質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする