ミニター
ミニモ ファイバーストーンスティック#240 2×4mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06989535
品番
RD3014
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
4
全長(mm)
100
粒度
240
トラスコ品番
852-9327
材質
アルミナ繊維
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス