曜日別特売
RD3046 ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×6mm ミニター 06989693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06989693品番RD3046
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)100粒度600トラスコ品番499-9665材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする