ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 0.5×6mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06990226
品番
SA7205
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
6
粒度
400
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9438
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅