ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 1×4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06990253
品番
SA7135
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
4
粒度
400
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9424
質量(g)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅