ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 1×6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06990262
品番
SA5005
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
6
粒度
400
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9373
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅