ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 2×6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06990296
品番
SA5025
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
6
全長(mm)
50
粒度
400
トラスコ品番
852-9380
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅