ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#240 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991093
品番
RD1203
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
240
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9197
質量(g)
63
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス