ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#400 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991197
品番
RD1205
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
400
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9199
質量(g)
66
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス