RD1837 ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm ミニター 06991644

RD1837 ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm ミニター 06991644
RD1837 ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm ミニター 06991644

ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード06991644品番RD1837
参考基準価格(税別)¥15,780販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)100粒度3000砥粒WA/GCトラスコ品番852-9301質量(g)63対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする