ミニター
ミニモ レジンボンドストーン GC#180 3×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06992073
品番
RD1432
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
GC
トラスコ品番
852-9232
質量(g)
129
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅