ミニター
ミニモ レジンボンドストーン GC#180 3×6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06992082
品番
RD1402
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
GC
トラスコ品番
852-9226
質量(g)
64
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅