ミニター
ミニモ レジンボンドストーン GC#240 3×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06992107
品番
RD1433
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
240
砥粒
GC
トラスコ品番
852-9233
質量(g)
128
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅