ミニター
ミニモ レジンボンドストーン GC#320 3×6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06992143
品番
RD1404
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
GC
トラスコ品番
852-9228
質量(g)
62
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅