ミニター
ミニモ 耐熱ファイバーストーンスティック#1000 2×10mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06992274
品番
RD3473
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
10
全長(mm)
100
トラスコ品番
852-9368
材質
ファイバーストーン
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス