ミニター
ミニモ 耐熱ファイバーストーンスティック#120 2×10mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06992335
品番
RD3471
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
10
全長(mm)
100
トラスコ品番
852-9366
材質
ファイバーストーン
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス