ミニター
ミニモ 耐熱ファイバーストーンスティック#120 2×4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06992344
品番
RD3411
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
4
全長(mm)
100
トラスコ品番
852-9354
材質
ファイバーストーン
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス