ミニター
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 1×6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06992448
品番
SA7343
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
1000
厚さ(mm)
1
幅(mm)
6
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9456
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅