曜日別特売
MS2XL6D0060N030 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2XL6D0060N030 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993576
MS2XL6D0060N030 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993576
MS2XL6D0060N030 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993576

2枚刃MSTARロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.9注文コード06993576品番MS2XL6D0060N030
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
外径D1(Φmm)0.6刃長ap(mm)0.9刃数2刃長(mm)0.9刃径(Φmm)0.6仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート首径D5(Φmm)0.56首下長L3(mm)3

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする