曜日別特売
9610130 ピックアップツール Pro-Auto 06993753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピックアップツール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06993753品番9610130
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを手を汚さずに拾い出すことができます。
溝や穴に入り込んだ切り屑を取り除くときに便利です。
中心で2キロまでつりさげることができます。
ペンタイプの伸縮式で最大640ミリまで伸ばして使用できます。

用途手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを拾い上げる作業にトラスコ品番774-3645材質マグネット:ネオジム磁石全長(mm)130質量(g)35タイプ伸縮型最大全長(mm)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06993753
2020-12-24
用途: ネジを落とした時に使用しています。

マグネットの磁器力には満足、ツールボックスの中でグリーンは目立ち取り出し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする