曜日別特売
MS2XL6D0250N063 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2XL6D0250N063 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993944
MS2XL6D0250N063 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993944
MS2XL6D0250N063 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993944

2枚刃MSTARロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.5刃長(mm)3.8注文コード06993944品番MS2XL6D0250N063
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
外径D1(Φmm)2.5刃長ap(mm)3.8刃数2刃長(mm)3.8刃径(Φmm)2.5仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプトラスコ品番671-3025材質極超微粒子超硬全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート首径D5(Φmm)2.40首下長L3(mm)6.3

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする