曜日別特売
900-5-200 ハンマーロック900-5号 ハンマーキャスター 06995783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマーロック900-5号

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06995783品番900-5-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付座A×B(mm)120×120材質(本体)スチール製(焼付塗装)ストロークS(mm)50呼称200取付高(mm)240DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198取付ピッチ(mm)85×85 100×100ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29取付穴径(Φmm)11トラスコ品番814-3629質量(kg)1最大荷重(N)3432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06995783
2019-07-19
用途: エレクターのストッパーとして
医療・福祉・介護関連業

サイズもピッタリあい良かったです。商品のサイズ等がもう少し分かり易く
書いてあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする