曜日別特売
45015A-30R50 450Pシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター 06996788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450Pシリーズ自在SP付ゴム車50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06996788品番45015A-30R50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする