曜日別特売
315SA-RU150 SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター 06997427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06997427品番315SA-RU150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)152取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする