曜日別特売
700P-FA2100 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスター 07000105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストッパー回転ストッパー付注文コード07000105品番700P-FA2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする