イマオコーポレーション
ボールプランジャー 重荷重用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
4
10
12
16
20
3
4
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07000926
品番
BSUH4
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法B(Φmm)
2.5
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
0.8
寸法E(mm)
0.6
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.6
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
4
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)
12~22
硬度(ボール)
HRC55