イマオコーポレーション
ボールプランジャー 重荷重用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
外径(Φmm)
5
10
12
16
20
3
4
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07000935
品番
BSUH5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(Φmm)
3
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
0.9
寸法E(mm)
0.8
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.9
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)
19~30
硬度(ボール)
HRC55