曜日別特売
940BEA-FR100-M1226 クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスター 07001916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションキャスターM12X1.75線径2.6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入注文コード07001916品番940BEA-FR100-M1226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)18ねじ径M12×1.75軸長(mm)20取付高(mm)148~140材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-0468質量(g)784車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.434E-FR100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする