NIP4550 プーリーアイドラー イマオコーポレーション 07002396

NIP4550 プーリーアイドラー イマオコーポレーション 07002396
NIP4550 プーリーアイドラー イマオコーポレーション 07002396

プーリーアイドラー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)15適合PID1522(アイドラーピン)材質ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)注文コード07002396品番NIP4550
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形

種類ローラー軸穴径(Φmm)15材質ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)質量(g)135材質(ベアリング)スチール適合PID1522(アイドラーピン)ブラック寸法F(mm)13.5寸法D(mm)22寸法C(Φmm)35寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)49寸法E(Φmm)32寸法O.D.(mm)48ベアリング呼び番号6202ZZ×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07002335
2020-09-05
用途: 農機具修理
自動車・二輪車・自転車関連業

型式の古い農機具のため、部品が生産終了となっており代替品で購入したのですが、代替品のほうが純正品より精巧でした。大変満足です!

対象商品 : 07002317
2019-01-30
用途: 車両のVベルトの張り調整に使用

直径、幅共に適当でアイドラーピン(PID0807)と併用すれば取付も容易でとても
使い易かった

対象商品 : 07002396
2018-09-28
用途: ベルトグラインダーのアイドラーホィールに使用している
製造業

品物の形状に満足している、ただシャフト径が15ミリなので、既存のシャフト径を修正している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする