NBK(鍋屋バイテック会社)
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07003561
品番
KSM-63-M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
寸法D(Φmm)
63
寸法Lm(mm)
25
寸法d(Φmm)
26
寸法s(mm)
21
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
86
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理