KCFA-24×M6 クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 07004024

KCFA-24×M6 クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 07004024
KCFA-24×M6 クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 07004024
KCFA-24×M6 クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 07004024

クランプノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びM6
寸法D(Φmm)24
取付長(mm)8
材質(本体)アルミニウム合金
内容量1個注文コード07004024品番KCFA-24×M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(Φmm)24寸法D1(mm)18寸法Lf(mm)8寸法d(Φmm)16寸法s(mm)4ねじの呼びM6材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付長(mm)8取付部めねじ質量(g)11種類丸形色(本体)-表面処理(本体)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする