曜日別特売
4154EU-PR100 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 07004393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07004393品番4154EU-PR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする