曜日別特売
4155EX-PR65 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター 07004804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07004804品番4155EX-PR65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)65材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする